曜日別特売

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201 - SMC
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線(m)
表示単位
出力仕様
配管取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20268518PFMB7201-C8-AN-MA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(-) ストレート
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268554PFMB7201-C8-BN-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268563PFMB7201-C8-CN-A(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268579PFMB7201-C8-EN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268615PFMB7201-C8-FN-MR(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268658PFMB7201-C8L-AN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(L) 背面
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268667PFMB7201-C8L-AN-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(L) 背面
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268685PFMB7201-C8L-BN-R(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(L) 背面
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268746PFMB7201-F02-BN-M(F02) G 1/4(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268886PFMB7201-F02L-BN-M(F02) G 1/4(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(L) 背面
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268956PFMB7201-N02-EN(N02) NPT 1/4(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268965PFMB7201-N02-EN-MR(N02) NPT 1/4(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20269035PFMB7201-02-AN-A(02) Rc 1/4(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) ストレート
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20269096PFMB7201-02-CN(02) Rc 1/4(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20269123PFMB7201-02-DN-M(02) Rc 1/4(N) コネクタ付リード線なし(M) SI単位固定(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20269166PFMB7201-02-FN(02) Rc 1/4(N) コネクタ付リード線なし(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20268509PFMB7201-C8-A-RA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) ストレート
20,750
取扱い終了
返品不可
20268527PFMB7201-C8-B-MA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
20,350
取扱い終了
返品不可
20268536PFMB7201-C8-B-MT(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
18,700
取扱い終了
返品不可
20268545PFMB7201-C8-B-MTA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
21,350
取扱い終了
返品不可
20268588PFMB7201-C8-EW-R(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
18,500
取扱い終了
返品不可
20268597PFMB7201-C8-EW-RA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
21,150
取扱い終了
返品不可
20268606PFMB7201-C8-F-MTA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
21,350
取扱い終了
返品不可
20268624PFMB7201-C8-FW-RA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
21,150
取扱い終了
返品不可
20268633PFMB7201-C8-G-MR(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(G) NPN+外部入力(-) ストレート
18,100
取扱い終了
返品不可
20268649PFMB7201-C8-GW-MR(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(M) SI単位固定(G) NPN+外部入力(-) ストレート
18,500
取扱い終了
返品不可
20268676PFMB7201-C8L-B-R(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(L) 背面
18,750
取扱い終了
返品不可
20268694PFMB7201-C8L-C-T(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(L) 背面
19,350
取扱い終了
返品不可
20268703PFMB7201-C8L-DW-MT(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(M) SI単位固定(D) NPN+アナログ4~20mA(L) 背面
19,750
取扱い終了
返品不可
20268719PFMB7201-C8L-F-MTA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(L) 背面
22,000
取扱い終了
返品不可
20268728PFMB7201-F02-A-MRA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(-) ストレート
20,750
取扱い終了
返品不可
20268737PFMB7201-F02-B-MR(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) ストレート
18,100
取扱い終了
返品不可
20268755PFMB7201-F02-C-A(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート
20,350
取扱い終了
返品不可
20268764PFMB7201-F02-D(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート
17,700
取扱い終了
返品不可
20268773PFMB7201-F02-D-M(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート
17,700
取扱い終了
返品不可
20268789PFMB7201-F02-D-MR(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,100
取扱い終了
返品不可
20268798PFMB7201-F02-E-RA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
20,750
取扱い終了
返品不可
20268807PFMB7201-F02-EW-RA(F02) G 1/4(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート
21,150
取扱い終了
返品不可
20268816PFMB7201-F02-F-MA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
20,350
取扱い終了
返品不可
20268825PFMB7201-F02-F-MRA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
20,750
取扱い終了
返品不可
20268834PFMB7201-F02-F-MTA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
21,350
取扱い終了
返品不可
20268843PFMB7201-F02-F-R(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,100
取扱い終了
返品不可
20268859PFMB7201-F02-FW(F02) G 1/4(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
18,100
取扱い終了
返品不可
20268868PFMB7201-F02-FW-MA(F02) G 1/4(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
20,750
取扱い終了
返品不可
20268877PFMB7201-F02-FW-RA(F02) G 1/4(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート
21,150
取扱い終了
返品不可
20268895PFMB7201-F02L-DW-A(F02) G 1/4(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)(-) 単位切換機能付(D) NPN+アナログ4~20mA(L) 背面
21,400
取扱い終了
返品不可
20268904PFMB7201-F02L-F-MTA(F02) G 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(L) 背面
22,000
取扱い終了
返品不可
20268913PFMB7201-N02-A-A(N02) NPT 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) ストレート
20,350
取扱い終了
返品不可
20268929PFMB7201-N02-A-M(N02) NPT 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(-) ストレート
17,700
取扱い終了
返品不可
20268938PFMB7201-N02-A-T(N02) NPT 1/4(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) ストレート
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20268509PFMB7201-C8-A-RA76821597PF2M721-C8-A-RAPFMB7201-C8-A-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821597PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268527PFMB7201-C8-B-MA76821999PF2M721-C8-B-MAPFMB7201-C8-B-MA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821999PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268536PFMB7201-C8-B-MT76822026PF2M721-C8-B-MTPFMB7201-C8-B-MT PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822026PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268545PFMB7201-C8-B-MTA76822035PF2M721-C8-B-MTAPFMB7201-C8-B-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822035PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268588PFMB7201-C8-EW-R76823146PF2M721-C8-EW-RPFMB7201-C8-EW-R PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823146PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268597PFMB7201-C8-EW-RA76823155PF2M721-C8-EW-RAPFMB7201-C8-EW-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823155PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268606PFMB7201-C8-F-MTA76823478PF2M721-C8-F-MTAPFMB7201-C8-F-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823478PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268624PFMB7201-C8-FW-RA76823514PF2M721-C8-FW-RAPFMB7201-C8-FW-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823514PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268633PFMB7201-C8-G-MR76162434PF2M721-C8-L2-MRPFMB7201-C8-G-MR PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76162434PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268649PFMB7201-C8-GW-MR76162556PF2M721-C8-L2W-MRPFMB7201-C8-GW-MR PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76162556PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268676PFMB7201-C8L-B-R76843543PF2M721L-C8-B-RPFMB7201-C8L-B-R PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76843543PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268694PFMB7201-C8L-C-T76843927PF2M721L-C8-C-TPFMB7201-C8L-C-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76843927PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268703PFMB7201-C8L-DW-MT76844469PF2M721L-C8-DW-MTPFMB7201-C8L-DW-MT PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76844469PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268719PFMB7201-C8L-F-MTA76845074PF2M721L-C8-F-MTAPFMB7201-C8L-F-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76845074PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268728PFMB7201-F02-A-MRA76819497PF2M721-F2-A-MRAPFMB7201-F02-A-MRA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819497PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268737PFMB7201-F02-B-MR76819847PF2M721-F2-B-MRPFMB7201-F02-B-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819847PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268755PFMB7201-F02-C-A76820136PF2M721-F2-C-APFMB7201-F02-C-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820136PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268764PFMB7201-F02-D76820486PF2M721-F2-DPFMB7201-F02-D PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820486PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268773PFMB7201-F02-D-M76820547PF2M721-F2-D-MPFMB7201-F02-D-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820547PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268789PFMB7201-F02-D-MR76820565PF2M721-F2-D-MRPFMB7201-F02-D-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820565PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268798PFMB7201-F02-E-RA76820879PF2M721-F2-E-RAPFMB7201-F02-E-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820879PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268807PFMB7201-F02-EW-RA76820994PF2M721-F2-EW-RAPFMB7201-F02-EW-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820994PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268816PFMB7201-F02-F-MA76821274PF2M721-F2-F-MAPFMB7201-F02-F-MA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821274PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268825PFMB7201-F02-F-MRA76821299PF2M721-F2-F-MRAPFMB7201-F02-F-MRA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821299PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268834PFMB7201-F02-F-MTA76821317PF2M721-F2-F-MTAPFMB7201-F02-F-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821317PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268843PFMB7201-F02-F-R76821229PF2M721-F2-F-RPFMB7201-F02-F-R PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821229PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268859PFMB7201-F02-FW76821326PF2M721-F2-FWPFMB7201-F02-FW PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821326PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268868PFMB7201-F02-FW-MA76821396PF2M721-F2-FW-MAPFMB7201-F02-FW-MA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821396PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268877PFMB7201-F02-FW-RA76821353PF2M721-F2-FW-RAPFMB7201-F02-FW-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821353PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268895PFMB7201-F02L-DW-A76842213PF2M721L-F2-DW-APFMB7201-F02L-DW-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76842213PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268904PFMB7201-F02L-F-MTA76842913PF2M721L-F2-F-MTAPFMB7201-F02L-F-MTA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76842913PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268913PFMB7201-N02-A-A76817257PF2M721-N2-A-APFMB7201-N02-A-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817257PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268929PFMB7201-N02-A-M76817309PF2M721-N2-A-MPFMB7201-N02-A-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817309PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20268938PFMB7201-N02-A-T76817284PF2M721-N2-A-TPFMB7201-N02-A-T PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817284PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする