2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 - SMC
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(-) ストレート内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20271083PFM510-C4-1-N-WR(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271099PFM510-C6-1-A-W(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271108PFM510-C6-2-A-R(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271117PFM510-C6-2-A-W-X693(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271126PFM510-C6-2-N(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271135PFM510-C6-2-N-W(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271144PFM510-C6-2-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271153PFM510-F01-1-Z(F01) G 1/8(1) アナログ出力(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271169PFM510-F01-2-R(F01) G 1/8(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271178PFM510-F01-2-Z(F01) G 1/8(2) アナログ出力(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271187PFM510-01-2-N(01) Rc 1/8(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする