2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511 - SMC
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
管接続口径
出力仕様
リード線
配管取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20271345PFM511-C6-1-A-W(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271354PFM511-C6-2-Z(-) 取扱説明書付(和英併記)(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271363PFM511-C8L-1-A-Z(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(Z) コネクタ付リード線なし(L) 背面
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271379PFM511-N02-1-NA(A) 校正証明書あり(N02) NPT 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271388PFM511-N02-2-WR(-) 取扱説明書付(和英併記)(N02) NPT 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271397PFM511-N7-2-W(-) 取扱説明書付(和英併記)(N7) o1/4ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271406PFM511-02-2-NA(A) 校正証明書あり(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271415PFM511-02-2-Z(-) 取扱説明書付(和英併記)(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(Z) コネクタ付リード線なし(-) ストレート
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする