2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511S

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511S - SMC
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
管接続口径
出力仕様
リード線
配管取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20271424PFM511S-C6-2-A(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(-) ストレート
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271433PFM511S-C6L-1-A(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) コネクタ付リード線(2m)(L) 背面
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271449PFM511S-C6L-2-V(-) 取扱説明書付(和英併記)(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) コネクタ付リード線(2m)(L) 背面
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271458PFM511S-C8-1-WS(-) 取扱説明書付(和英併記)(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271467PFM511S-C8-2-A-WS(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(-) ストレート
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20271476PFM511S-C8L-1-WV(-) 取扱説明書付(和英併記)(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)(L) 背面
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする