3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ

3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ - SMC
ポート数3内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291313VPA342-1-01FB-F(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) 標準タイプ
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291329VPA342V-1-02TA(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(V) 真空仕様形
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291338VPA344-1-01FB(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) 標準タイプ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291347VPA542-1-02B-X505(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) 標準タイプ
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291356VPA542-1-02FB-F(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) 標準タイプ
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291365VPA542-1-03NA-X505(N) NPT(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) 標準タイプ
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291374VPA742-1-03FA-F(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) 標準タイプ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291383VPA742-1-04NB-F(N) NPT(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) 標準タイプ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291399VPA742V-1-03FA-F(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(V) 真空仕様形
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291408VPA742V-1-04TA-F(T) NPTF(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(V) 真空仕様形
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291417VPA744V-1-04FB(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(V) 真空仕様形
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291426VPA744V-1-04TB(T) NPTF(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(V) 真空仕様形
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする