3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313

3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313 - SMC
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20291505SY313-SG-C4Φ4ワンタッチ管継手DC5
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291514SY313-1DZ-M5M5×0.8AC100(50/60Hz)
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291523SY313-2GZ-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291539SY313-2MOZ-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291548SY313-5GUE-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291557SY313-5L-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291566SY313-5LOD-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291575SY313-5LOZD-M5M5×0.8DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291584SY313-5LUE-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手DC24
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291593SY313-5LZ-C6-F1Φ6ワンタッチ管継手DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291609SY313-5LZD-M5-F2M5×0.8DC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291618SY313-5LZD-M5-QM5×0.8DC24
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291627SY313-5LZE-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291636SY313-5MO-C6Φ6ワンタッチ管継手DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291645SY313-5MOZ-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291654SY313-5MZE-C4-F1Φ4ワンタッチ管継手DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291663SY313-5W4Z-C4Φ4ワンタッチ管継手DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20291679SY313-6H-C6-QΦ6ワンタッチ管継手DC12
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする