SMC
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515R
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20292704
SY515R-SLZE-02
DC5
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292713
SY515R-5DZ-02-Q
DC24
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292729
SY515R-5HZ-02
DC24
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292738
SY515R-5LOZE-02
DC24
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292747
SY515R-5LUD-02
DC24
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292756
SY515R-5MOZE-02
DC24
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292765
SY515R-5MU
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292774
SY515R-5MU-Q
DC24
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください