曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293149SYJ312MT-5LNZ-M3
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする