3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MT

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314MT - SMC
使用流体空気切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293544SYJ314MT-5LZ-M5-Q3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293553SYJ314MT-6LOZD3(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする