| 20293569 | SYJ314R-5H | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20293578 | SYJ314R-5LOD-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293587 | SYJ314R-5LUD-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293596 | SYJ314R-5MD-M5 | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293605 | SYJ314R-5ME | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20293614 | SYJ314R-5MNU-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20293623 | SYJ314R-5MSD-M5 | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293639 | SYJ314R-5MU-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20293648 | SYJ314R-5MZD-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293657 | SYJ314R-6GZ-M5 | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20293666 | SYJ314R-6LOZD | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20293675 | SYJ314R-6LZ-M5-Q | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20293684 | SYJ314R-6MZ-M5 | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|