SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314T
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20293693
SYJ314T-5LNZE
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293709
SYJ314T-5LNZE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M5) M5ポートサブプレート付
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293718
SYJ314T-5LOZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M5) M5ポートサブプレート付
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293727
SYJ314T-5MNZE
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293736
SYJ314T-5MOZE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M5) M5ポートサブプレート付
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293745
SYJ314T-5MOZE-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293754
SYJ314T-6GZ
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293763
SYJ314T-6MNZE
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください