曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324 - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293849SYJ324-SLOZ-M5(S) DC5(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293858SYJ324-SMN(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293867SYJ324-2LOZ-M5(2) AC200(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293876SYJ324-2MZ-M5(2) AC200(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293885SYJ324-5GUD-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(G) グロメット、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293894SYJ324-5LNZE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293903SYJ324-5MNS(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
5,670
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293919SYJ324-5WAOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(WAO) コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする