曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT - SMC
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293946SYJ324MT-5LOZE(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293955SYJ324MT-5MOZ(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする