SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324RT
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20293998
SYJ324RT-5GZ
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
6,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294007
SYJ324RT-5MOZE-Q
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,590
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください