曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M5×0.8ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294436SYJ512MT-5MOZE-M5(-) ブラケットなし
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294445SYJ512MT-5MOZE-M5-F(F) ブラケット付
6,670
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする