SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294603
SYJ512RT-5GZ-M5-F-X20
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(F) ブラケット付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294619
SYJ512RT-5GZ-M5-X20
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294628
SYJ512RT-5LNZD-M5
CADデータダウンロード
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(-) ブラケットなし
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294637
SYJ512RT-5LZD-M5-X20
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ブラケットなし
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294646
SYJ512RT-5MZ-M5-X20
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください