3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295066SYJ514R-SL-01(S) DC5(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,920
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295075SYJ514R-SMZ-01N(S) DC5(N) NPT(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,090
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295084SYJ514R-1LZE(1) AC100-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295093SYJ514R-1ME(1) AC100-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295109SYJ514R-1ME-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,030
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295118SYJ514R-5DZD-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
8,460
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295127SYJ514R-5LE-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,360
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295136SYJ514R-5LOE-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295145SYJ514R-5LOZE-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,590
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295154SYJ514R-5LOZE-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,470
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295163SYJ514R-5LZ-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295179SYJ514R-5LZ-01T-Q(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295188SYJ514R-5M-01-Q(5) DC24(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,250
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295197SYJ514R-5MU-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295206SYJ514R-5MZD-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295215SYJ514R-5WO-Q(5) DC24-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
7,420
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295224SYJ514R-5WOU-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
8,630
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295233SYJ514R-6G-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
6,760
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295249SYJ514R-6LOZ-01(6) DC12(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,030
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする