SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514RT
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295258
SYJ514RT-5LZE
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295267
SYJ514RT-5MOZ-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8ポートサブプレート付
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295276
SYJ514RT-5MZ-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください