| 20295285 | SYJ514T-5HZD | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20295303 | SYJ514T-5HZD-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20295319 | SYJ514T-5LOZ-01F-Q | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20295328 | SYJ514T-5LOZE-01F-Q | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20295337 | SYJ514T-5LZE-01F-Q | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20295346 | SYJ514T-5MNZ-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20295355 | SYJ514T-5MOZD-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 20295364 | SYJ514T-5MZ-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20295373 | SYJ514T-5MZ-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20295389 | SYJ514T-6GZ | (6) DC12 | - | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20295398 | SYJ514T-6LOZ | (6) DC12 | - | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|