SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MT
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
(6) DC12
ボディオプション
(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295574
SYJ522MT-6MZ-M5
CADデータダウンロード
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください