3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522RT

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522RT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン仕様(-X20) 直接配管形外部パイロットリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm管接続口径M5×0.8ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295617SYJ522RT-5LZ-M5-F-X20
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする