SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) ノーマルオープン
管接続口径
M5×0.8
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295626
SYJ522T-5GZD-M5
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(-) ブラケットなし
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295635
SYJ522T-5HZ-M5
CADデータダウンロード
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(-) ブラケットなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295644
SYJ522T-5LOZE-M5-F
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(F) ブラケット付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295653
SYJ522T-5MNZ-M5-F
CADデータダウンロード
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(F) ブラケット付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295669
SYJ522T-5MOZE-M5-F
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(F) ブラケット付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください