曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712M

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712M - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296439SYJ712M-BDZD-01F-GノーマルクローズG1/8
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296448SYJ712M-SHZE-01(S) DC5(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296457SYJ712M-5D-01N-F-Q(5) DC24(N) NPT(1) ノーマルクローズ1/8
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296466SYJ712M-5DSD-01(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296475SYJ712M-5M-01N-F(5) DC24(N) NPT(1) ノーマルクローズ1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296484SYJ712M-5MNUE-01F-F(5) DC24(F) G(1) ノーマルクローズ1/8
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296493SYJ712M-5MO-01F(5) DC24(F) G(1) ノーマルクローズ1/8
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296509SYJ712M-5MZ-01-Q(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296518SYJ712M-5WA4-01F-QDC24GノーマルクローズG1/8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296527SYJ712M-5WOD-01N(5) DC24(N) NPT(1) ノーマルクローズ1/8
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296536SYJ712M-5W7Z-01DC24RcノーマルクローズRc1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする