SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20296545
SYJ712MT-5HZ-01
CADデータダウンロード
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(-) ブラケットなし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296554
SYJ712MT-5LZ-01-F
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(F) ブラケット付
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください