曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712R

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712R - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296563SYJ712R-1ME-01(1) AC100(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296579SYJ712R-2DZ-01(2) AC200(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
9,560
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296588SYJ712R-3H-01(3) AC110/AC115(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296597SYJ712R-4YO-01F-Q(4) AC220/AC230(F) G(1) ノーマルクローズ1/8
8,680
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296606SYJ712R-5DZD-01(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
9,120
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296615SYJ712R-5DZE-01-F-X20DC24RcノーマルクローズRc1/8
10,390
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296624SYJ712R-5LE-01-F-X20DC24RcノーマルクローズRc1/8
9,180
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296633SYJ712R-5LE-01-X20(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,790
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296649SYJ712R-5LO-01-F-X20DC24RcノーマルクローズRc1/8
9,010
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296658SYJ712R-5LO-01-Q(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,190
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296667SYJ712R-5LOZ-01N-X20(5) DC24(N) NPT(1) ノーマルクローズ1/8
8,790
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296676SYJ712R-5MOD-01(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
7,860
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296685SYJ712R-5MZE-01-X20(5) DC24(-) Rc(1) ノーマルクローズ1/8
8,960
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296694SYJ712R-5WAOU-01F-Q(5) DC24(F) G(1) ノーマルクローズ1/8
9,620
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする