曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712RT - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296703SYJ712RT-5LOZ-01(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(-) Rc
8,350
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296719SYJ712RT-5LZ-01T-X20(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(T) NPTF
9,180
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296728SYJ712RT-5LZE-01(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(-) Rc
8,520
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296737SYJ712RT-5LZE-01-F-X20ノーマルクローズ3DC24Rc1/8Rc
9,670
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296746SYJ712RT-5LZE-01-X20(1) ノーマルクローズ3(5) DC241/8(-) Rc
9,290
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする