3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714 - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296816SYJ714-SMZE(1) ノーマルクローズ3(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296825SYJ714-SMZE-02(1) ノーマルクローズ3(S) DC5(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296834SYJ714-1ME(1) ノーマルクローズ3(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296843SYJ714-3D-02(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296859SYJ714-3DE-02(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296868SYJ714-3DZ-02F-Q(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296877SYJ714-3G-01(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296886SYJ714-3G-02(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296895SYJ714-3MZ-01(1) ノーマルクローズ3(3) AC110/AC115(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296904SYJ714-4DOD-Q(1) ノーマルクローズ3(4) AC220/AC230(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296913SYJ714-5DS-01(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296929SYJ714-5DZ-02F(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296938SYJ714-5GS-01-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296947SYJ714-5GZ-01-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296956SYJ714-5H-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296965SYJ714-5HD(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296974SYJ714-5LS-01-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296983SYJ714-5LZD-01-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296999SYJ714-5MOE-01(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297008SYJ714-5MOE-02(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297017SYJ714-5MRE-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297026SYJ714-5MSD-02(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297035SYJ714-5MZ-02F-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297044SYJ714-5MZ-02T-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297053SYJ714-5MZD-01T(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297069SYJ714-5WAOUD-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297078SYJ714-5WAOUD-02F-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297087SYJ714-5WOUE-01N-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(N) NPT
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297096SYJ714-5WOZ-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297105SYJ714-5WOZ-01T(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(01) 1/8ポートサブプレート付(T) NPTF
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297114SYJ714-5W2-02ノーマルクローズ3DC24Rc1/4Rc
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297123SYJ714-5W7ZE-01ノーマルクローズ3DC24Rc1/8Rc
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297139SYJ714-5W7ZE-02ノーマルクローズ3DC24Rc1/4Rc
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297148SYJ714-5YO-02-Q(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297157SYJ714-5YZE-02(1) ノーマルクローズ3(5) DC24(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297166SYJ714-6LZ-02T(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(02) 1/4ポートサブプレート付(T) NPTF
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297175SYJ714-6WOZ-02N(1) ノーマルクローズ3(6) DC12(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする