| 20297184 | SYJ714M-1LD | 3 | (1) AC100 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297193 | SYJ714M-1MNZE | 3 | (1) AC100 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297209 | SYJ714M-1MOZE | 3 | (1) AC100 | (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297218 | SYJ714M-1MZE | 3 | (1) AC100 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297227 | SYJ714M-2HZ | 3 | (2) AC200 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297236 | SYJ714M-3DZ-02N | 3 | (3) AC110/AC115 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (N) NPT | | |
|
| 20297245 | SYJ714M-3H | 3 | (3) AC110/AC115 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297254 | SYJ714M-3LZ-01N | 3 | (3) AC110/AC115 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (N) NPT | | |
|
| 20297263 | SYJ714M-5DZ-Q | 3 | (5) DC24 | (D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297279 | SYJ714M-5L-Q | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297288 | SYJ714M-5LNZ-02N | 3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (N) NPT | | |
|
| 20297297 | SYJ714M-5LOZ-02F-Q | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20297306 | SYJ714M-5MD-01 | 3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20297315 | SYJ714M-5MNZ | 3 | (5) DC24 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297324 | SYJ714M-5WOU-02N | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (N) NPT | | |
|
| 20297333 | SYJ714M-5WOZ | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297349 | SYJ714M-5WOZ-01N | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (N) NPT | | |
|