曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297358SYJ714MT-5HZE-02-Q
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする