| 20297367 | SYJ714R-SMZ | 3 | (S) DC5 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297376 | SYJ714R-5HSE-02 | 3 | (5) DC24 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20297385 | SYJ714R-5HSE-02F | 3 | (5) DC24 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20297394 | SYJ714R-5LOU-02F | 3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20297403 | SYJ714R-5LSE-Q | 3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | - | | |
|
| 20297419 | SYJ714R-5WOU-01T-Q | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (T) NPTF | | |
|
| 20297428 | SYJ714R-5WOU-02 | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (-) Rc | | |
|
| 20297437 | SYJ714R-5WOZ-01F | 3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (01) 1/8ポートサブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20297446 | SYJ714R-5YO-02F-Q | 3 | (5) DC24 | (YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (F) G | | |
|
| 20297455 | SYJ714R-6MZE-02 | 3 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (02) 1/4ポートサブプレート付 | (-) Rc | | |
|