曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722M

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722M - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297708SYJ722M-SHZE-01(S) DC5(-) Rc(2) ノーマルオープン1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297717SYJ722M-5L-01(5) DC24(-) Rc(2) ノーマルオープン1/8
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297726SYJ722M-5LOU-01F(5) DC24(F) G(2) ノーマルオープン1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297735SYJ722M-5M-01(5) DC24(-) Rc(2) ノーマルオープン1/8
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297744SYJ722M-5MUD-01(5) DC24(-) Rc(2) ノーマルオープン1/8
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297753SYJ722M-5WAOU-01F-Q(5) DC24(F) G(2) ノーマルオープン1/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297769SYJ722M-5WA4-01F-QDC24GノーマルオープンG1/8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする