曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722R

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722R - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297778SYJ722R-2G-01-X20(2) ノーマルオープン3(2) AC2001/8(-) Rc
8,850
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297787SYJ722R-5DZ-01-F-X20-Qノーマルオープン3DC24Rc1/8Rc
10,610
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297796SYJ722R-5LZ-01-F-X20-Qノーマルオープン3DC24Rc1/8Rc
9,560
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297805SYJ722R-5LZ-01-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC241/8(-) Rc
8,410
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297814SYJ722R-5LZE-01-X20-Q(2) ノーマルオープン3(5) DC241/8(-) Rc
9,290
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297823SYJ722R-5MOZD-01(2) ノーマルオープン3(5) DC241/8(-) Rc
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297839SYJ722R-5MOZD-01-X20(2) ノーマルオープン3(5) DC241/8(-) Rc
8,790
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする