曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3コイル(-) 標準タイプボディオプション(-) パイロット弁個別排気形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297848SYJ724-1DZD3(1) AC100(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297857SYJ724-1H-023(1) AC100(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297866SYJ724-2L3(2) AC200(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297875SYJ724-3DZ3(3) AC110/AC115(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297884SYJ724-4DZ-02N3(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(N) NPT
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297893SYJ724-4DZE-013(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297909SYJ724-4G3(4) AC220/AC230(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297918SYJ724-5GD-013(5) DC24(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297927SYJ724-5HZ3(5) DC24(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297936SYJ724-5LOU-02F-Q3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297945SYJ724-5LOZ-Q3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297954SYJ724-5LUE-023(5) DC24(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297963SYJ724-5M-02-Q3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297979SYJ724-5MS-01-Q3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297988SYJ724-5MZ-01F3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(F) G
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297997SYJ724-5WOUE-01N-Q3(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(01) 1/8ポートサブプレート付(N) NPT
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする