曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724M

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724M - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準タイプボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298006SYJ724M-5DO-02F-Q3(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G(-) ノンロックプッシュ式
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298015SYJ724M-5DZ-02F3(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4ポートサブプレート付(F) G(-) ノンロックプッシュ式
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298024SYJ724M-5DZE3(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする