曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724RT

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724RT - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付ねじの種類(T) NPTFマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ボディオプション(R) 外部パイロット形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298085SYJ724RT-5LZ-01T3
9,450
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする