SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T
ポート数
3
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20298767
V110T-D5NCZ-LN3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(LN3) o5/32ワンタッチ管継手(上取出し)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298776
V110T-D5NCZ-L4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298785
V110T-S6CZ-N1
CADデータダウンロード
(6) DC12
(N1) o1/8ワンタッチ管継手
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください