SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKT
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24V
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20302328
VP342RKT-5HZ1-02B-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302337
VP342RKT-5LZ1-01A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(F) ブラケット付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302346
VP342RKT-5TZ1-02A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(T) コンジットターミナル
(-) ブラケットなし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302355
VP342RKT-5TZ1-02A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(T) コンジットターミナル
(F) ブラケット付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302364
VP342RKT-5TZ1-02B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(T) コンジットターミナル
(-) ブラケットなし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302373
VP342RKT-5YZD1-02FA
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
(-) ブラケットなし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください