3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K - SMC
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20303615VP344K-BGZ1-A(B) AC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303624VP344K-1D1-01A(1) AC100V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303633VP344K-1D1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303649VP344K-1GD1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303658VP344K-1G1-B(1) AC100V--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303667VP344K-1T1-A(1) AC100V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303676VP344K-2D1-02A(2) AC200V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303685VP344K-2GZ1-A(2) AC200V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303694VP344K-2GZ1-B(2) AC200V--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303703VP344K-2TZ1-02A(2) AC200V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303719VP344K-3DZD1-A(3) AC110V (AC115V)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303728VP344K-3D1-A(3) AC110V (AC115V)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303737VP344K-3YZ1-A(3) AC110V (AC115V)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303746VP344K-3YZ1-B(3) AC110V (AC115V)--(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303755VP344K-4DO1-A(4) AC220V (AC230V)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303764VP344K-4G1-A(4) AC220V (AC230V)--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303773VP344K-4YZD1-02FA(4) AC220V (AC230V)(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303789VP344K-5GU1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303798VP344K-5GZE1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303807VP344K-5GZ1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303816VP344K-5GZ1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303825VP344K-5LZE1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303834VP344K-5ME1-02B(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303843VP344K-5MNZE1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303859VP344K-5MNZE1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303868VP344K-5MOD1-B(5) DC24V--(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303877VP344K-5MORD1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303886VP344K-5MU1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303895VP344K-5MZ1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303904VP344K-5Y1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303913VP344K-5Y1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303929VP344K-6YOD1-A(6) DC12V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする