SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RK
ポート数
3
仕様
(-) なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20304306
VP344RK-2DZE1-02B
CADデータダウンロード
(2) AC200V
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304315
VP344RK-4G1-A
CADデータダウンロード
(4) AC220V (AC230V)
-
-
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304324
VP344RK-5GZ1-01A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304333
VP344RK-5LZ1-B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
-
-
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304349
VP344RK-5LZ1-02B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(02) 1/4
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304358
VP344RK-5MNZE1-01B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(01) 1/8
(B) N.O. (ノーマルオープン)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください