3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT - SMC
仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20304367VP344RKT-5DZE1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304376VP344RKT-5LOZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする