SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RT
ポート数
3
仕様
(-) なし
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20304385
VP344RT-5GZE1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304394
VP344RT-5LOZE1-B
CADデータダウンロード
(5) DC24V
-
-
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304403
VP344RT-5LZD1-01A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304419
VP344RT-5MZE1-01A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(01) 1/8
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304428
VP344RT-6GZE1-02NA
CADデータダウンロード
(6) DC12V
(N) NPT
(02) 1/4
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください