| 20304586 | VP344Y-1DE1-A | (1) AC100 | (-) Rc M5 | - | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20304595 | VP344Y-1DE1-02A | (1) AC100 | (-) Rc M5 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20304604 | VP344Y-1G1-01A | (1) AC100 | (-) Rc M5 | (01) 1/8 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20304613 | VP344Y-5DZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc M5 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20304629 | VP344Y-5DZ1-02TA | (5) DC24 | (T) NPTF | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20304638 | VP344Y-5D1-02A | (5) DC24 | (-) Rc M5 | (02) 1/4 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20304647 | VP344Y-5G1-A | (5) DC24 | (-) Rc M5 | - | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20304656 | VP344Y-5LOZ1-A | (5) DC24 | (-) Rc M5 | - | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20304665 | VP344Y-5LOZ1-02A | (5) DC24 | (-) Rc M5 | (02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|