曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド - SMC
ポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20304674VV3P3-41-031-02T(T) NPTF3(-) 内部パイロット
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304683VV3P3-41-111-02F(F) G11(-) 内部パイロット
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304699VV3P3-41-141-02N(N) NPT14(-) 内部パイロット
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304708VV3P3-41R-031-02N(N) NPT3(R) 外部パイロット
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304717VV3P3-41R-171-02F(F) G17(R) 外部パイロット
34,820
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304726VV3P3-42-053-02N(N) NPT5(-) 内部パイロット
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304735VV3P3-42-093-02F(F) G9(-) 内部パイロット
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304744VV3P3-42-103-02F(F) G10(-) 内部パイロット
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304753VV3P3-42-143-02N(N) NPT14(-) 内部パイロット
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304769VV3P3-42R-053-02F(F) G5(R) 外部パイロット
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304778VV3P3-42R-103-02F(F) G10(R) 外部パイロット
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする