曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20306397VP542KT-5DZ1-02FA(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20306406VP542KT-5GZD1-03A(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20306415VP542KT-5LZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20306424VP542KT-5LZE1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20306433VP542KT-5MZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする