3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RK

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RK - SMC
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20309468VP544RK-1G1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309477VP544RK-2DZ1-03A(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309486VP544RK-4DZ1-03A(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309495VP544RK-5GU1-A-X500(5) DC24V--(G) グロメット/リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309504VP544RK-5GZ1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309513VP544RK-5LUD1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309529VP544RK-5LZE1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする