曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20309538VP544RKT-5DZ1-A--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309547VP544RKT-5TZ1-03A(-) Rc(03) 3/8
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする