曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT - SMC
仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20309556VP544RT-5DZ1-03NA(N) NPT(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309565VP544RT-5GZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309574VP544RT-5GZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309583VP544RT-5LOZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309599VP544RT-5LOZ1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309608VP544RT-5LZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309617VP544RT-5MOZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309626VP544RT-5MZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309635VP544RT-5MZD1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309644VP544RT-5MZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309653VP544RT-5MZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309669VP544RT-5TZD1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309678VP544RT-5YZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする