曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544T

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544T - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V仕様(-) なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20309739VP544T-5DZD1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309748VP544T-5GZD1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309757VP544T-5LNZ1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309766VP544T-5MOZE1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309775VP544T-5MOZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309784VP544T-5MOZ1-B--(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309793VP544T-5MZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309809VP544T-5TZD1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309818VP544T-5TZD1-03B(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309827VP544T-5YOSD1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309836VP544T-5YOS1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする