曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742K - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20310719VP742K-BDO1-04FA(B) AC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310728VP742K-BDZ1-04FA(B) AC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310737VP742K-1LZ1-03A(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310746VP742K-1LZ1-03B(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310755VP742K-2TD1-04A(2) AC200V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310764VP742K-2TZ1-04A(2) AC200V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310773VP742K-3DO1-04FA(3) AC110V (AC115V)(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310789VP742K-3DZ1-03A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310798VP742K-3DZ1-04A-F(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310807VP742K-3DZ1-04NA-F(3) AC110V (AC115V)(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310816VP742K-3YO1-04FA(3) AC110V (AC115V)(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310825VP742K-4DZ1-04FA(4) AC220V (AC230V)(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310834VP742K-4HZE1-04A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310843VP742K-5DD1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310859VP742K-5DE1-04NA-F(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310868VP742K-5DO1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310877VP742K-5DU1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310886VP742K-5DZD1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310895VP742K-5DZD1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310904VP742K-5DZE1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310913VP742K-5DZ1-03FA-F(5) DC24V(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310929VP742K-5DZ1-04TA-F(5) DC24V(T) NPTF(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310938VP742K-5GD1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310947VP742K-5HS1-04NB(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310956VP742K-5HZ1-04NB(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310965VP742K-5LO1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310974VP742K-5LZD1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310983VP742K-5LZD1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310999VP742K-5LZD1-04A-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311008VP742K-5TU1-04A-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311017VP742K-5YO1-04FB(5) DC24V(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311026VP742K-5YZD1-03FB(5) DC24V(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311035VP742K-5YZ1-04FB(5) DC24V(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311044VP742K-6DZ1-04A-F(6) DC12V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311053VP742K-6G1-04B(6) DC12V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311069VP742K-6YD1-04FA-F(6) DC12V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする