曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RK

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RK - SMC
ポート数
3
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20311665VP742RK-1G1-03A-F(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311674VP742RK-3DZ1-04A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311683VP742RK-4DZ1-04A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311699VP742RK-4HZE1-04B-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311708VP742RK-4TZ1-04A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311717VP742RK-5DUE1-04A-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311726VP742RK-5DZ1-03FB-F(5) DC24V(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311735VP742RK-5GZD1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311744VP742RK-5G1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311753VP742RK-5LOUE1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311769VP742RK-5LOZ1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311778VP742RK-5MZ1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311787VP742RK-5TZ1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311796VP742RK-5T1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311805VP742RK-5T1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311814VP742RK-5YD1-04FA-F(5) DC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311823VP742RK-5YD1-04FB(5) DC24V(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311839VP742RK-5YZD1-03FA(5) DC24V(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311848VP742RK-5YZ1-04FA(5) DC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20311857VP742RK-7YZ1-04A(7) AC240V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする